Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

College Einsatzzirkel, 1 Gelenk, Minen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
College Einsatzzirkel, 1 Gelenk, Minen
College Einsatzzirkel, 1 Gelenk, Minen
Artikel-Nr.:
     C1100-AR55030
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR55030
EAN/GTIN:
     9003182550302
Suchbegriffe:
Einsatzzirkel
Geometriezirkel
Schulzirkel
einsatzzirkel aristo
College Einsatzzirkel, 1 Gelenk, Minen, Werkstoff: Zink-Druckguss, Ausführung der Griffzone: Kunststoff gerillt. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 360 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Zahnrad-Meckanik, Art der Feineinstellfunktion: keine, Anzahl der Gelenke: 1, Verwendung für Zapfendurchmesser: 3.5 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: auswechselbarer Bleieinsatz, Minenbüchse vorhanden, Länge: 135 mm, Farbe: silber/weinrot. Klarsichtetui
Weitere Informationen:
Art der Feineinstellfunktion:
keine
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Zahnrad-Meckanik
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
360
Farbe:
silber/weinrot
Länge:
135
Anzahl der Gelenke:
1
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
auswechselbarer Bleieinsatz
Verwendung für Zapfendurchmesser:
3.5
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff gerillt
Werkstoff:
Zink-Druckguss | Zinkdruckguss
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Einsatzzirkel
Beschreibung der Besonderheiten:
abknickbare Nadel als Gelenk einsetzbar
Produkt-Typbezeichnung:
College Einsatzzirkel mit einem Gelenk
Weitere Suchbegriffe: geometriezirkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.