Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

College Lineal 30 cm, mit Griff, transparent, Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
College Lineal 30 cm, mit Griff, transparent, Blister
College Lineal 30 cm, mit Griff, transparent, Blister
College Lineal 30 cm, mit Griff, transparent, Blister
College Lineal 30 cm, mit Griff, transparent, Blister
College Lineal 30 cm, mit Griff, transparent, Blister
Artikel-Nr.:
     C1100-AR23033
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR23033
EAN/GTIN:
     9003182230334
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Werkstoff: Polystyrol. Ausführung der Tuschekante: nein. Mm-Facette auf beiden Seiten. Griff vorhanden. Länge: 30 cm. Farbe: transparent. Prismenlineal im Blister.
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
College-Lineal 30 cm mit Griff
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Länge:
30
Artikelbezeichnung:
College Prismenlineal 30 cm transparent
Ausführung der Tuschekante:
nein
mm-Facette auf beiden Seiten:
Ja
Farbe:
transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,8512*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,88512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,6812*
€ 31,75063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,0412*
€ 30,98903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,3712*
€ 29,00173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,6912*
€ 28,19253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,8612*
€ 27,20483
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,8512*
€ 22,43293
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.