| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR23017 Herst.-Nr.: AR23017 EAN/GTIN: 9003182230174 |
| |
|
| | |
| College Lineal 16 cm, transparent, mit Facette, Tuschekante, Werkstoff: Polystyrol. Ausstattung Lineal: Aufhängeloch vorhanden, Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Größe (L x B): 16 cm. 43 mm. Farbe: transparent. Lineal in Kunststoffverpackung Weitere Informationen: | | Griff vorhanden: | Nein | Millimeterfacette auf beiden Seiten: | Nein | mm-Facette farbig unterlegt: | Nein | Ausführung der Tuschekante: | oberseitig | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | transparent | Aufhängeloch vorhanden: | Ja | Länge: | 16 | 17 | Breite: | 43 | mm-Facette auf beiden Seiten: | Nein | Artikelbezeichnung: | College Lineal transparent | Produkt-Typbezeichnung: | College-Lineal 17 cm glasklar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |