Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtafel Lineal 100 cm, mit Griff, weißer Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandtafel Lineal 100 cm, mit Griff, weißer Kunststoff
Wandtafel Lineal 100 cm, mit Griff, weißer Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1910W
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1910W
EAN/GTIN:
     9003182191055
Suchbegriffe:
Kunststoff-Lineal
Kunststofflineal
Plastiklineal
kunststoff lineal
Wandtafel Lineal 100 cm, mit Griff, weißer Kunststoff, Werkstoff: Kunststoff. Ausstattung Lineal: Aufhängeloch vorhanden.Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: keine. Größe (L x B): 100 cm. 60 mm. Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Griff vorhanden:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Tuschekante:
keine
Farbe:
weiß
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Länge:
100
Werkstoff:
Kunststoff
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Breite:
60
Produkt-Typbezeichnung:
Wandtafel Lineal 100 cm
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
dm/cm-Teilung, Gumminoppen gegen Verrutschen und Verwischen
Artikelbezeichnung:
Wandtafel-Lineal 1910W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.