Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Lineal 50 cm, mm-Teilung, mit Gummiauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Lineal 50 cm, mm-Teilung, mit Gummiauflage
Alu-Lineal 50 cm, mm-Teilung, mit Gummiauflage
Alu-Lineal 50 cm, mm-Teilung, mit Gummiauflage
Artikel-Nr.:
     C1100-AR15051
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR15051
EAN/GTIN:
     9003182150519
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Alu-Lineal 50 cm, mm-Teilung, mit Gummiauflage, Werkstoff: eloxiertes Aluminium. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: oberseitig, mm-Facette vorhanden, mm-Facette farbig unterlegt. Farbe: Silber. ALU Schneidelineal im OPP
Weitere Informationen:
Griff vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
ALU Schneidelineal
Werkstoff:
eloxiertes Aluminium
mm-Facette farbig unterlegt:
Ja
Farbe:
silber
Länge:
50
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Schneidelineale aus Alu
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Stärke:
1
mm-Facette vorhanden:
Ja
min. Dicke:
1
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.