Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Lineal 30 cm, mm-Teilung, mit Gummiauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Lineal 30 cm, mm-Teilung, mit Gummiauflage
Alu-Lineal 30 cm, mm-Teilung, mit Gummiauflage
Alu-Lineal 30 cm, mm-Teilung, mit Gummiauflage
Artikel-Nr.:
     C1100-AR15031
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR15031
EAN/GTIN:
     9003182150311
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Alu-Lineal 30 cm, mm-Teilung, mit Gummiauflage, Werkstoff: eloxiertes Aluminium. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: oberseitig, mm-Facette vorhanden, mm-Facette farbig unterlegt. Farbe: Silber. ALU Schneidelineal im OPP
Weitere Informationen:
Werkstoff:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
silber
Stärke:
1
Artikelbezeichnung:
ALU Schneidelineal
Produkt-Typbezeichnung:
Schneidelineale aus Alu
Länge:
30
Griff vorhanden:
Nein
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
mm-Facette farbig unterlegt:
Ja
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
mm-Facette vorhanden:
Ja
min. Dicke:
1
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.