Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal 100 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal 100 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®
Lineal 100 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1440
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1440
EAN/GTIN:
     9003182014408
Suchbegriffe:
Kunststoff-Lineal
Kunststofflineal
Plastiklineal
Präzisions-Lineal
Lineal 100 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: keine. Größe (L x B): 100 cm. 77 mm. Farbe: glasklar. Linela in Kunststoffverpackung, Zertifikat/Zulassung: Ö-Norm A2131
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Farbe:
glasklar
Werkstoff:
Plexiglas®
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Lineal
Länge:
100
Zertifikate und Zulassungen:
Ö-Norm A2131
Ausführung der Tuschekante:
keine
Beschreibung der Besonderheiten:
Teilung und Beschriftung laut Ö-NORM A2131
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Lineal 100 cm aus glasklarem Plexiglas
Griff vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Ö-Norm A2131
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.