| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-70413 Herst.-Nr.: 70413 EAN/GTIN: 4011160704130 |
| |
|
| | |
| Baustellen-Spiralleitung H07BQ-F - Auf bis zu 5 Meter ausziehbare Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5 in orangener Sicherheitsfarbe
- Mit Schutzkontaktstecker, Schutzkontaktkupplung und Abdeckkappe / Keine Stolperfallen mehr dank Federeffekt / Dauerhaft hochflexibles HighTech Kabel
- Für die Verwendung im Außenbereich, Gewerbe, Baustelle, Landwirtschaft
- Leitung für extremste mechanische Beanspruchung geeignet / ölbeständig und hoch abriebfest
- 230V / 16 A - Ideal für Gewerbe, Baustelle, Hebebühnen, Gerüste und Industrie
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schukostecker | Länge: | 5 m | Stromstärke: | 16 A | Farbe: | Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Spiralkabel, Spiralleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt-kupplung ip44, baustellen spiralkabel, schutzkontakt verlängerungskabel, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Wendelkabel, Wendelleitung |
| | |
| |