Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe mobile Elektroauto Ladestation MODE 2 CEE 32A auf Typ 2 22kW 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-65152
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     65152
EAN/GTIN:
     4011160651526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
cee-stecker 32a 400v

Mobiles Ladegerät für Elektroautos MODE 2

  • Das Mobile Ladegerät MODE 2 bietet bis zu 22kW Ladeleistung für alle Elektro- und Hybridfahrzeuge. Sie können an fast allen verfügbaren Stromquellen in sämtlichen europäischen problemlos Laden.
  • LCD-Display MIT DATENüBERSICHT: aktuelle Spannung, eingestellte maximale Stromstärke, aktuelle Ladestromstärke, geladene kWh seit Ladebeginn, aktuelle Temperatur der Steuereinheit, Info über Erdung
  • AMPERELEVEL WäHLBAR: 10A/16A/ 20A/24A/32A, Der Ladestrom kann in Abhängigkeit der zur Verfügung stehende Stromquelle individuell eingestellt werden. Tippen Sie dazu einfach auf die berührungssensitive Fläche auf der Frontseite der Steuereinheit
  • Das 5 Meter lange Ladekabel erfüllt optimal Ihre Anforderungen an das Aufladen in Einfahrten oder Garagen. Es erleichtert das Aufrollen und passt perfekt in die mitgelieferte Transporttasche.
  • geprüft nach IEC 61851-1, IEC 62196
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Typ Infrastrukturseite:
CEE-Stecker
Typ Fahrzeugseite:
Typ 2
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Kabeltyp:
3-phasig
Kabellänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation mobil, cee-stecker 32a, Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Wallbox verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, E-Auto Ladekabel, E-Auto-Ladekabel, Elektrofahrzeug Ladekabel, Ladestation Elektrofahrzeug, Tragbare Ladestation, Mobile Ladestation, Ladestation E-Auto, Ladestation E-Fahrzeug, Ladestation E-Mobility
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,18*
€ 672,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,20*
€ 667,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,24*
€ 638,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,24*
€ 614,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,70*
€ 564,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
65153
ab € 39,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.