Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Aufputz-Schalter Kombi Aus- / Wechselschalter + Steckdose IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62455
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62455
EAN/GTIN:
     4011160624551
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose

Aufputz-Schalter

  • Schalter & Buchse: Intelligentes Energiemanagement mit Aufputz-Ausführung des Ein-Aus-Schalters & der Schuko-Dose. Die Schaltung bietet viel Raum für umfangreiche Verdrahtungen.
  • Material: Der On-Off-Schalter in Made in Germany Qualität besteht aus wertigem und robustem Thermoplast-Gehäuse. Dank seiner praktischen Steckklemmen ist der Anbau ganz simple.
  • Sicherheit: Die hochwertige Feuchtraum-Schalter ist nach DIN VDE 0620-1 geprüft und IP54 zertifiziert. Dementsprechend ist die as-Schwabe Schalterserie Wind-, Wasser- und UV-beständig.
  • Anwendungsbereich: Der Lichtschalter inkl. Euro-Steckdose ist auf Grund seiner Qualität sowohl für den Indoor als auch für den Outdoor- sowie Garten-Bereich bestens geeignet. Nutzen Sie den Kippschalter auch für Markisen, Jalousie, Licht & Rollläden!
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wippschalter
Farbe:
hellgrau/stahlgrau
Schutzart:
IP54
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumsteckdose, Schalter und Dosen Kombi, Schalter und Dosen Set, aufputzschalter, Feuchtraumschalter, Feuchtraum Schalter, Kellerschalter, Keller Schalter, Lichtschalter, Schalterkombi, Steckdose senkrecht, Steckdose Feuchtraum, Kellersteckdose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62450
ab € 4,62*
Ähnlich
as - Schwabe
62454
ab € 11,27*
Ähnlich
as - Schwabe
62451
ab € 6,62*
Ähnlich
as - Schwabe
62452
ab € 5,08*
Ähnlich
as - Schwabe
62453
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.