Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Verlängerung Spannungsanzeige 230V 16A 5m H07BQ-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62431
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62431
EAN/GTIN:
     4011160624315
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
Panzer-Starkstromverlängerung

CEE Verlängerungsleitung mit <> Spannungsanzeige

  • Sicherheit & Innovation: Stecker und Kupplung mit Spannungsanzeige powerlight: LED leuchtet rot, wenn Spannung anliegt & Strom fließt - dies erhöht die Sicherheit + erleichtert die Fehlersuche.
  • Material: 5 m PUR-Leitung H07BQ-F 3G2,5 in orange - spritzwassergeschützt & für den Außenbereich geeignet. Stecker & Kupplung aus robustem Material gefertigt und daher langlebig.
  • Praktisches Klettband zum einfachen Verstauen der Leitung im Wohnmobil oder Wohnwagen. Kein Kabelchaos mehr. Mit integrierter Aufhängung. Nutzbar für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle.
  • Mehr Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft & haben IP44 Schutzklasse. Zusätzliche Sicherheit erhalten Sie durch die Schutzklappe.
  • geprüft nach IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation. Made in Germany
  • Einsatzbereich: Nutzbar für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle. Der ideale Begleiter auf dem Camping-Platz
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Material:
Polyurethan
Anschluss:
CEE-Stecker
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07BQ-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Kabelfarbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a 5m, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung 5m, CEE Adapter, Wohnwagen Stromversorgung, Camping Stromversorgung, Caravan Adapater, Zubehör Wohnwagen, Zubehör Camping, Verlängerungsleitung, Stromanschluss Camping, Camping Verlängerung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62430
ab € 20,74*
Ähnlich
as - Schwabe
61402
ab € 19,83*
Ähnlich
as - Schwabe
62432
ab € 44,54*
Ähnlich
as - Schwabe
61407
ab € 40,85*
Ähnlich
as - Schwabe
62433
ab € 81,52*
Ähnlich
as - Schwabe
61409
ab € 68,72*
Ähnlich
as - Schwabe
61401
ab € 29,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.