Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Verlängerung Spannungsanzeige 230V 16A 1,5m H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61402
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61402
EAN/GTIN:
     4011160614026
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

CEE Verlängerungsleitung mit <> Spannungsanzeige

  • Sicherheit & Innovation: Stecker und Kupplung mit Spannungsanzeige "powerlight”: Die LED leuchtet rot, wenn Spannung anliegt und Strom fließt - dies erhöht die Sicherheit und erleichtert die Fehlersuche.
  • Material: 1,5m Kabel (Gummischlauch Typ H07RN F 3G2,5) - spritzwassergeschützt & für den Außenbereich geeignet. CEE-Stecker & Kupplung aus robustem Material & daher langlebig.
  • Verschluss: Praktisches Klettband zum einfachen Verstauen der Leitung im Wohnmobil oder Wohnwagen. Kein Kabelchaos mehr. Mit integrierter Aufhängung.
  • Mehr Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft & haben IP44 Schutzklasse. Zusätzliche Sicherheit erhalten Sie durch die Schutzklappe.
  • geprüft nach IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation. Made in Germany
  • Einsatzbereich: Nutzbar für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle. Der ideale Begleiter auf dem Camping-Platz
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Material:
Gummi
Anschluss:
CEE-Stecker
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Kabelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, stromverlängerungskabel 16 a rot, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung 1,5m, CEE Adapter, Wohnwagen Stromversorgung, Camping Stromversorgung, Caravan Adapater, Zubehör Wohnwagen, Zubehör Camping, Verlängerungsleitung, Stromanschluss Camping, Camping Verlängerung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Panzerleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62430
ab € 20,73*
Ähnlich
as - Schwabe
62432
ab € 44,73*
Ähnlich
as - Schwabe
61407
ab € 40,74*
Ähnlich
as - Schwabe
62433
ab € 81,50*
Ähnlich
as - Schwabe
61409
ab € 68,64*
Ähnlich
as - Schwabe
62431
ab € 30,97*
Ähnlich
as - Schwabe
61401
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.