| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-62233 Herst.-Nr.: 62233 EAN/GTIN: 4011160622335 |
| |
|
| | |
| SCHUKOultra Pro Stecker - Schutzkontakt Stecker für den Anschluss von Leitungen mit max. Querschnitt 3x2,5 mm² / 230 V / 16 A
- Schutzklasse IP 54, Spritzwassergeschützt und für Gewerbe / Baustelle geeignet
- Zwei-Komponenten-Technologie - dadurch extrem schlagfest, griffig und rutschfest
- Extra großer Anschlussraum für eine einfache Verdrahtung
- Extrem robust. Kältebeständig bis - 40°C / hitzebeständig bis +80°C
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen: | | Material: | Gummi | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Farbe: | Rot/Schwarz | Schutzart: | IP54 | zum Anschluss von Leitungen bis max.: | 3x2,5 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a, cee-stecker 230v, cee-stecker, Schuko, Schutzkontakt, Stecker, Schutzkontaktstecker, Rundkontaktstecker, Stromstecker, Netzstecker, Wandstecker, Anbaustecker, Vollgummistecker |
| | |
| |