Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe SCHUKOultra Pro Stecker grau/schwarz Leitung max. 3x2,5mm² IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62232
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62232
EAN/GTIN:
     4011160622328
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker

SCHUKOultra Pro Stecker

  • Schutzkontakt Stecker für den Anschluss von Leitungen mit max. Querschnitt 3x2,5 mm² / 230 V / 16 A
  • Schutzklasse IP 54, Spritzwassergeschützt und für Gewerbe / Baustelle geeignet
  • Zwei-Komponenten-Technologie - dadurch extrem schlagfest, griffig und rutschfest
  • Extra großer Anschlussraum für eine einfache Verdrahtung
  • Extrem robust. Kältebeständig bis - 40°C / hitzebeständig bis +80°C
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Grau/Schwarz
Schutzart:
IP54
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
3x2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker ip54, schuko stecker, schuko-stecker grau, Schuko, Schutzkontakt, Stecker, Schutzkontaktstecker, Rundkontaktstecker, Stromstecker, Netzstecker, Wandstecker, Anbaustecker, Vollgummistecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62242
ab € 12,32*
Ähnlich
as - Schwabe
62243
ab € 11,49*
Ähnlich
as - Schwabe
62233
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.