| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-61842 Herst.-Nr.: 61842 EAN/GTIN: 4011160618420 |
| |
|
| | |
| CEE Baustromverteiler V-E-2 44 kVA Produktbeschreibung: - Baustromverteiler in stabilem Stahlschrank mit schwermetallfreier Kunststofflackierung in blau
- verschließbare Einfachtür mit Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde
- mit seitlichen Transportgriffen, zwei KranÖsen oben, Zugentlastungsschiene,
- Befestigungslaschen für Erdnägel und Erdungsschraube
- IP44: bei geschlossener Tür, IP21: bei geöffneter Tür
Technische Daten: Eingang: - Kabeleinführung M63 mit Zugentlastung bis max. 50 mm²
Absicherung Anschluss: - 1x Leitungsschutzschalter 3P 63A mit thermisch-magnetischem Auslöser mit Rahmenklemmen 10-50 mm²
Ausgang: - 1x CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig
- 2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig
- 6x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A
Absicherung Ausgänge: - 1x FI 63 A, 4-polig, 30 mA, Typ B allstromsensitiv
- 1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A plusstromsensitiv
- 1x LS C 32 A, 3-polig
- 2x LS C 16 A, 3-polig
- 6x LS C 16 A, 1-polig
Einsatzbereich: - für den Einsatz im Innenbereich
- für Einsatz im Außenbereich
- für Einsatz im Baustellenbereich
Sicherheit: - DIN EN 61439
- konform mit DIN VDE 0100-704
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: baustromverteiler ip44, Verteilerschrank, Endverteilerschrank, Gruppenverteilerschrank, Verteiler, Verteiler-Endverteiler, Zählerschrank, Anschlussschrank, Anschlussverteiler- Endverteilerschrank, Anschlussverteilerschrank, Hauptverteilerschrank, Anschluss-/Endverteilerschrank, Mobiler Endverteiler, Verteiler-Endverteilerschrank, Stahlblech-Baustromverteiler, Anschlussschrank Baustrom, Standverteiler, Mobile Verteiler, Tragbare Verteiler |
| | |
| |