Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Anschluss-Verteiler-Endverteiler Schrank "A-V-E 3" 55 kVA IP44/IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61833
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61833
EAN/GTIN:
     4011160618338
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
as - schwabe baustellenstromverteil...
baustellenstromverteiler

CEE Baustromverteiler A-V-E-3 44 kVA

Produktbeschreibung:

  • Baustromverteiler in stabilem Stahlschrank mit schwermetallfreier Kunststofflackierung in blau
  • verschließbare Einfachtür mit Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde
  • mit seitlichen Transportgriffen, zwei KranÖsen oben, Zugentlastungsschiene
  • Befestigungslaschen für Erdnägel und Erdungsschraube
  • DS-Zählerplatz nach DIN 43870/2 vorhanden: Lieferung erfolgt ohne Zähler
  • IP44: bei geschlossener Tür, IP21: bei geöffneter Tür

Technische Daten:

  • 44 kVA

Eingang:

  • Kabeleinführung M63 mit Zugentlastung bis max. 50 mm2
  • Absicherung Anschluss: 1x NH00-Sicherungslasttrennschalter mit 80 A mit Bügelklemmen 10-50mm²

Ausgang:

  • 1x CEE Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig
  • 2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig
  • 6x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A

Absicherung Ausgänge:

  • 1x Leitungsschutzschalter 3P 63A mit thermisch-magnetischem Auslöser
  • 1x FI 63 A, 4-polig, 30 mA, Typ B allstromsensitiv
  • 1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A plusstromsensitiv
  • 1x LS C 32 A, 3-polig
  • 2x LS C 16 A, 3-polig
  • 6x LS C 16 A, 1-polig

Einsatzbereich:

  • für den Einsatz im Innenbereich
  • für Einsatz im Außenbereich
  • für Einsatz im Baustellenbereich

Sicherheit:

  • DIN EN 61439
  • konform mit DIN VDE 0100-704
  • DS-Zählerplatz nach
  • DIN 43870/2
Weitere Suchbegriffe: baustromverteiler ip44, Verteilerschrank, Endverteilerschrank, Gruppenverteilerschrank, Verteiler, Verteiler-Endverteiler, Zählerschrank, Anschlussschrank, Anschlussverteiler- Endverteilerschrank, Anschlussverteilerschrank, Hauptverteilerschrank, Anschluss-/Endverteilerschrank, Mobiler Endverteiler, Verteiler-Endverteilerschrank, Stahlblech-Baustromverteiler, Anschlussschrank Baustrom, Standverteiler, Mobile Verteiler, Tragbare Verteiler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.594,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.746,11*
€ 2.077,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.711,87*
€ 2.037,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.651,85*
€ 1.965,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.619,01*
€ 1.926,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.594,86*
€ 1.897,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61831
ab € 2.463,70*
Ähnlich
as - Schwabe
61832
ab € 2.204,62*
Ähnlich
as - Schwabe
61841
ab € 2.198,58*
Ähnlich
as - Schwabe
61842
ab € 1.486,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.