| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-61520 Herst.-Nr.: 61520 EAN/GTIN: 4011160615207 |
| |
|
| | |
| MIXO CEE Adapter 16 A - Adapter: Mit dem platzsparenden und mobilen Baustrom-Verteiler haben Sie sofort den richtigen Adapter griffbereit. Sie benötigen keinen weiteren Umwandler.
- Eingang und Ausgang: Der 400 V, 16 A CEE Gerätestecker mit Gummischlauchleitung H0RN-F 5G2,5 ist 5-polig und wandelt Strom für die 1 x CEE Steckdose 400 V, 16 A und 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A um. Der Sicherungsautomat ist aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Material: Der CEE Adapter mit Sicherungsklappe ist stoßfest verarbeitet. Der Starkstrom Stecker hat einen sicheren Halt und ist nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft.
- Baustelle: Unsere Starkstromverteiler sind bis 11 kW belastbar, fremdkörper- und spritzwassergeschützt und optimal geeignet für die Verwendung im Außen- und Innenbereich, Garage oder verschiedensten Events.
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
- Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Anzahl Schuko-Steckdosen: | 3 Stück | Anzahl CEE 16A: | 1 Stück | Schutzart: | IP44 | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 16 A | Leitungstyp: | H07RN-F | Kabellänge: | 1,5 m | Kabelquerschnitt: | 2,5 mm² | Adernanzahl: | 5 - adrig | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenstromverteiler, Baustromverteiler, CEE Adapter, CEE Adapterstecker, CEE Stromverteiler, Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, cee adapter ip44, 19 zoll steckdosenleiste, cee adapter 5polig, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler, Gerätestecker, Steckdosenverteiler, Schutzkontaktsteckdose, Schuko, Schuko Steckdose |
| | |
| |