Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe MENNEKES CEE Kupplung 400V 63A 5-polig 6h rot Schraubanschluss IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61428
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61428
EAN/GTIN:
     4011160614286
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 63 a 400 v 6h
cee kupplungsdose 400v

CEE Kupplung 400V

  • Hochwertige CEE Starkstrom-Kupplung der neuesten Generation mit Klappdeckel 400 V / 63 A, 5-polig, 6h
  • Robustes Gehäuse aus Polyamid, schlagfest, spritzwassergeschützt
  • Mit Schraubanschlüssen
  • Schutzklasse IP 44 - Geeignet für die Verwendung in Gewerbe / Baustelle
  • geprüft nach EN 60309 und VDE 0623
  • as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromstärke:
63 A
Spannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Polzahl:
5-polig
Frequenz Max.:
60 Hz
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Material:
Kunststoff
Farbe:
Rot/Grau
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEE-Kupplungdose, Starkstrom, Starkstromkupplung, Drehstrom, Drehstromkupplung, Kraftstrom, Kraftstromkupplung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61429
ab € 291,09*
Ähnlich
as - Schwabe
61424
ab € 227,46*
Ähnlich
as - Schwabe
61423
ab € 43,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.