Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Bals CEE Kupplung 400V 16A 5-polig 6h rot mit Schraubanschluss IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61425
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61425
EAN/GTIN:
     4011160614255
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 16 a 400 v 6h
cee kupplungsdose 400v

CEE Kupplung 400V

  • Hochwertige CEE Starkstrom-Kupplung der neuesten Generation mit Klappdeckel
  • Robustes Gehäuse aus Polyamid, schlagfest, spritzwassergeschützt
  • Mit Schraubanschlüssen
  • Schutzklasse IP 44 - Geeignet für die Verwendung in Gewerbe / Baustelle
  • 400 V / 16 A, 5-polig, 6h // Qualität Hergestellt in Deutschland
  • geprüft nach EN 60309 und VDE 0623
  • as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromstärke:
16 A
Spannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Polzahl:
5-polig
Frequenz Max.:
60 Hz
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Material:
Kunststoff
Farbe:
Rot/Weiß
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEE-Kupplungdose, Starkstrom, Starkstromkupplung, Drehstrom, Drehstromkupplung, Kraftstrom, Kraftstromkupplung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61427
ab € 9,05*
Ähnlich
as - Schwabe
61460
ab € 15,71*
Ähnlich
as - Schwabe
61461
ab € 20,26*
Ähnlich
as - Schwabe
61420
ab € 5,40*
Ähnlich
as - Schwabe
61422
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.