| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-61422 Herst.-Nr.: 61422 EAN/GTIN: 4011160614224 |
| |
|
| | |
| CEE Stecker 400V - Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker der neuesten Generation mit 400 V / 32 A, 5-polig, 6h
- Robustes Gehäuse aus Polyamid, schlagfest, spritzwassergeschützt
- Mit Schraubanschlüssen
- Schutzklasse IP 44 - Geeignet für die Verwendung in Gewerbe / Baustelle
- geprüft nach EN 60309 und VDE 0623
- as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Stromstärke: | 32 A | Spannung: | 400 V | Schutzart: | IP44 | Polzahl: | 5-polig | Frequenz Max.: | 60 Hz | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Material: | Kunststoff | Farbe: | Rot/Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Starkstromstecker, Drehstrom, Drehstromstecker, Kraftstrom, Kraftstromstecker, Kraftsteckdose, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder |
| | |
| |