| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-60812 Herst.-Nr.: 60812 EAN/GTIN: 4011160608124 |
| |
|
| | |
| Vollgummi Steckdosenleiste Serie S - Mehrfachverteiler aus Vollgummi. Stapelbar und daher äußerst platzsparend zu lagern
- Eingang: vollgummi-schutzkontaktstecker 230 V, 16 A mit 2 m H07RN-F 3G2,5 (schwere Gummischlauchleitung)
- Ausgang: 6 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A mit Absicherung FI 25 A, 2 polig, 30mA
- Schutzklasse IP 44 - geeignet für Gewerbe / Baustelle
- Qualität Made in Germany
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen: | | Material: | Gummi | Anzahl Schuko-Steckdosen: | 6 Stück | Schutzart: | IP44 | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Länge: | 2 m | Leitungstyp: | H07RN-F | Absicherung: | 1x FI 25 A, 2-polig, 30 mA, Typ A | Querschnitt: | 2,5 mm² | Adernanzahl: | 3 - adrig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Vollgummi-Steckdosenleiste, as - schwabe baustellenstromverteiler, baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler, Baustellensteckdose |
| | |
| |