Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe S10+ Vollgummi-Steckdosenleiste 2x CEE 16A 400V + Absicherung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60806
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60806
EAN/GTIN:
     4011160608063
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste

Vollgummi Steckdosenleiste Serie S

  • Steckerleiste: Effektives Kabelmanagement! Die 2-fach CEE-Leiste hat als Eingang einen CEE-Stecker (5-polig, 400 V, 32 A, 22 kW) & als Ausgang 2 CEE-Buchsen (5-polig, 230 V, 16 A).
  • Design: Das Gehäuse besteht aus robustem Gummi. Außerdem lassen sich die Steckdosen-Verteiler der S-Serie perfekt stapeln & sind platzsparend. Die optimale Lösung für Ihre Elektronik-Artikel.
  • Sicherheit: Zusätzlich hat die Leiste die Absicherung 2 x LS C 16 A, 3-polig & ist IP44 zertifiziert. Außerdem bietet unser Adapter eine hohe Langlebigkeit dank Schutzklappe & hochwertiger Verarbeitung.
  • Anwendungsgebiet: Die Leiste eignet sich mit ihrer 2 m schweren Gummischlauchleitung H07RN-F 3G6 ideal für den Außenbereich. Nutzen Sie die witterungsfesten Verteilersteckdosen auch auf dem Bau & im Gewerbe!
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Anzahl CEE 16A:
2 Stück
Schutzart:
IP44
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Länge:
2 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Absicherung:
1x LS C 16 A, 3-polig
Querschnitt:
6 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Vollgummi-Steckdosenleiste, Vollgummi-Verteiler, cee stromverteiler, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler, Baustellensteckdose
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60807
ab € 244,42*
Ähnlich
as - Schwabe
60556
ab € 96,03*
Ähnlich
as - Schwabe
60812
ab € 171,84*
Ähnlich
as - Schwabe
60813
ab € 186,51*
Ähnlich
as - Schwabe
60854
ab € 110,47*
Ähnlich
as - Schwabe
60809
ab € 184,48*
Ähnlich
as - Schwabe
60814
ab € 866,04*
Ähnlich
as - Schwabe
60557
ab € 98,14*
Ähnlich
as - Schwabe
60560
ab € 105,54*
Ähnlich
as - Schwabe
60804
ab € 160,50*
Ähnlich
as - Schwabe
60558
ab € 101,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.