Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Verlängerung Phasenwendestecker 32A 22kw 50m H07RN-F 5G6 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60513
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60513
EAN/GTIN:
     4011160605130
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung

CEE Starkstromverlängerungsleitung H07RN-F

  • Kabel: Für optimale Reichweite sorgt unsere 50 Meter schwere Gummischlauchleitung Typ H07RN-F 5G6. Durch die robusten Materialien ist die Leitung spritzwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet. Nutzbar für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle.
  • Stecker: Der geprüfte 5-polige Starkstrom-Stecker auf Starkstrom-Kupplung ist Ihr optimaler Baustellen- und Gewerbeartikel. Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Anschlüsse.
  • Mit hochwertigem 32 A CEE-Phasenwendestecker auf CEE-Kupplung
  • Material: Das Gehäuse des Steckers und der Buchse sind aus robustem Material und haben eine hohe Langlebigkeit. Für 400 V und 32 Ampere Steckdosen verwendbar. Ihre funktionale Verlängerung für den Bau.
  • Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft. Zusätzliche Sicherheit erhalten Sie durch die Schutzklappe.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Länge:
50 m
Querschnitt:
6 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: Gummikabel, Gummiverlängerungskabel, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 32a, cee-verlängerungsleitung 50m, verlängerungskabel, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Panzerleitung, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,57*
€ 474,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,95*
€ 472,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,94*
€ 450,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,74*
€ 441,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,76*
€ 411,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 28,59*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,49*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 55,46*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 80,01*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 116,05*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 172,24*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,09*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,69*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 26,05*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,63*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 79,71*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 126,92*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 176,41*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 237,53*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 342,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.