Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 50m H07RN-F 5G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60512
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60512
EAN/GTIN:
     4011160605123
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung

CEE Starkstromverlängerungsleitung H07RN-F

  • Verlängerungskabel: Das 50 Meter lange Starkstromverlängerungskabel mit 400 V und 16 A, ist flexibel und leicht aufrollbar. Die CEE-Verlängerung H07RN-F 5G1,5 ist kompatibel für 5-polige Stecker und Steckdosen.
  • Material: Das Stromkabel besteht aus robustem Kabelmaterial, ideal für den Einsatz im Freien und in landwirtschaftlichen Betrieben ausgelegt. Hohe Robustheit und feste Verarbeitung. Kompatibel mit allen 5-poligen CEE-Verbindungen.
  • Sicherheit: Die Leitung ist durch die hochwertige Fertigung der Stecker, Kupplung und Schutzkappe besonders sicher und widerstandsfähig gegen Staub und Feuchtigkeit.
  • Verwendung: Das Verlängerungskabel mit Schutzklasse IP44 ist für den Einsatz im Outdoor-Bereich und der Baustelle geeignet.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Länge:
50 m
Querschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: Gummikabel, Gummiverlängerungskabel, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee 16a verlängerungskabel 50m, cee-verlängerungsleitung 50m, cee verlängerungsleitung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Panzerleitung, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 26,93*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,75*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 55,07*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 82,59*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 171,96*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,09*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,58*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 25,87*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,70*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 82,32*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 127,59*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 176,45*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 237,38*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 342,50*
Ähnlich
as - Schwabe
61305
ab € 44,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.