Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Stecker 3-polig bis max. 2,5mm² 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60470
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60470
EAN/GTIN:
     4011160604706
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 230v
cee-stecker 16a
cee-stecker 230v

CEE Stecker

  • Stecker: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Stecker per Schraubanschluss anbringen. Ideal für unterwegs und auf dem Campingplatz. Der IP44 CEE Stecker kann ohne Bedenken im Freien eingesetzt werden.
  • Camping: Der geprüfte 3-polige Camping Stecker ist für den Außenbereich geeignet. Ihr perfekter Campingartikel für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle.
  • Material: Das Gehäuse des CEE Caravans-Steckers ist aus robustem Polyamid und daher langlebig. Für die nötige Sicherheit sorgt unsere isolierte Bauform. Für handelsübliche 16 Ampere Steckdosen verwendbar.
  • Anwendung: Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Dosen, auch für Adapter zu Eurostecker und Schutzkontakt Kupplungen. Multifunktions-Stecker für maximale Effizienz. Simple und präzise Anwendung.
  • geprüft nach: EN 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Stromstärke:
16 A
Spannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Frequenz Max.:
60 Hz
Polzahl:
3-polig
Weitere Suchbegriffe: Starkstrom, Starkstromstecker, Drehstrom, Drehstromstecker, Kraftstrom, Kraftstromstecker, Starkstromsteckdose, Starkstromanschluss, Campingstecker, Campinganschluss, Camping Stromanschluss, Campingstrom
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
60480
ab € 4,02*
Zubehör
as - Schwabe
60471
ab € 2,95*
Zubehör
as - Schwabe
61487
ab € 6,50*
Zubehör
as - Schwabe
60472
ab € 7,62*
Zubehör
as - Schwabe
61449
ab € 13,51*
Zubehör
as - Schwabe
60475
ab € 7,34*
Zubehör
as - Schwabe
60474
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.