Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Gummikupplung bis Anschluss Leitung 1,5mm² 230V 16A IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60416
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60416
EAN/GTIN:
     4011160604164
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung

Gummikupplung

  • Sehr robuste Ausführung mit doppeltem Schutzkontakt
  • Max. Querschnitt 2,5mm132
  • Farbe: Schwarz
  • 230V/16A - IP 44 (Für den Innenbereich geeignet)
  • Qualität made in Germany
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
zum Anschluss von Leitungen bis:
1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung, Schuko, Schutzkontakt, Kupplung, Rundkontaktkupplung, Schukokupplung, Steckerkupplung, Schuko-Steckvorrichtung, Schuko-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60408
ab € 2,19*
Ähnlich
as - Schwabe
60412
ab € 2,85*
Ähnlich
as - Schwabe
61412
ab € 3,61*
Ähnlich
as - Schwabe
60406
ab € 2,16*
Ähnlich
as - Schwabe
60411
ab € 2,03*
Ähnlich
as - Schwabe
62207
ab € 7,53*
Ähnlich
as - Schwabe
60417
ab € 4,22*
Ähnlich
as - Schwabe
60419
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.