Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 25m H07RN-F 5G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60368
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60368
EAN/GTIN:
     4011160603686
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung

CEE Starkstromverlängerungsleitung H07RN-F

  • Verlängerungskabel: Das 25 Meter lange Starkstromverlängerungskabel mit 400 V und 16 A, ist flexibel und leicht aufrollbar. Die CEE-Verlängerung H07RN-F 5G1,5 ist kompatibel für 5-polige Stecker und Steckdosen.
  • Material: Das Stromkabel besteht aus robustem Kabelmaterial, ideal für den Einsatz im Freien und in landwirtschaftlichen Betrieben ausgelegt. Hohe Robustheit und feste Verarbeitung. Kompatibel mit allen 5-poligen CEE-Verbindungen.
  • Sicherheit: Die Leitung ist durch die hochwertige Fertigung der Stecker, Kupplung und Schutzkappe besonders sicher und widerstandsfähig gegen Staub und Feuchtigkeit.
  • Verwendung: Das Verlängerungskabel mit Schutzklasse IP44 ist für den Einsatz im Outdoor-Bereich und der Baustelle geeignet.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Länge:
25 m
Querschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: Gummikabel, Gummiverlängerungskabel, H07RN-F, Starkstrom-Verlängerungskabel, Starkstromverlängerung, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a schwarz 25m, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Panzerleitung, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromleitung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 26,83*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,53*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 83,04*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 115,50*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 172,84*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,70*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 25,98*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,96*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 81,99*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 127,39*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 175,90*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 238,59*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 340,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61305
ab € 43,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.