Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 3-fach Verteilersteckdose mit Sicherheitsklappdeckel blau IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60057
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60057
EAN/GTIN:
     4011160600579
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
Verteilersteckdose

3-fach Verteiler-Steckdose

  • 3-fach Verteiler-Steckdose: Intelligentes Kabelmanagement mit unserer Aktions-Ausführung des Energie-Verteilers. Der Strom-Verteiler verfügt über selbstschließende Sicherheits-Klappdeckel. Für Anschlüsse von max. 2,5 mm² geeignet.
  • Material: Der professionelle Adapter besteht aus wertigem und robustem Gummi-Gehäuse. Dank seiner praktischen Aufhäng-öse ist er besonders gut handzuhaben und die Stromverteilung gut regelbar.
  • Sicherheit: Die hochwertige Verteilerdose ist nach DIN VDE 0620-1 geprüft und IP44 zertifiziert. Dementsprechend ist der Schuko-Verteiler fremdkörper- und spritzwassergeschützt.
  • Anwendungsbereich: Der Mehrfach-Stecker ist auf Grund seiner Qualität sowohl für das Gewerbe & die Baustelle als auch für den privaten Gebrauch im Outdoor-Bereich & im Indoor-Bereich geeignet.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Steckplätze:
3 Stück
Farbe:
Blau
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: schutzkontakt-kupplung ip44, schuko-kupplung, Mehrfachstecker, Verlängerungskabel, Steckdosenleiste, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Tischsteckdose, Schutzkontaktwinkelstecker, Feuchtraum Steckdose, Baustellen Steckdose, Steckdose für außen, Steckdose für Baustelle, Steckdose für Außenbereich, Steckdose für Garten, Wandbefestigung, Steckdose mit Sicherheitsklappdeckel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.