Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 3-fach CEE Steckdosenleiste mit Schalter 1,5m H07RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-38618
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     38618
EAN/GTIN:
     4011160386183
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

CEE Steckdosenleiste mit Schalter und "powerlight" Spannungsanzeige

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit dem Multistecker. Zum Anschluss verschiedenster Elektro-Artikel im Innen- und Außenbereich geeignet. Die Kunststoffmantel-Leitung H07RN-F 3G1, 5 ist 1,5 Meter lang. Wandmontage möglich.
  • Material: Die CEE-Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. Einfache Handhabung durch großen Stecker – für alle handelsüblichen CEE-Steckdosen. IP44 Zertifizierung für die Outdoor-Verwendung.
  • Sicherheit: Die Mehrfachsteckdosenleiste ist nach aktuellen Sicherheitsstandards DIN VDE 0620-1, IEC 60309, RN-F und DIN EN 50525-2 geprüft und spritzwassergeschützt.
  • Stecker mit Spannungsanzeige "powerlight”: Die LED leuchtet rot, wenn der Stecker oder die Kupplung an den Strom angeschlossen ist und Spannung anliegt
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
  • Camping: Nutzen Sie unseren Artikel beim Campen! Kann in trockenen & feuchten Räumen verwendet werden und eignet sich ideal für den Einsatz im Garten, Caravan, Garagen & Werkstätten.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309 RN-F, DIN EN 50525-2
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Leitungstyp:
H07RN-F
Steckplätze:
3 Stück
Farbe:
Schwarz/Blau
Schutzart:
IP44
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Kabellänge:
1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, steckdosenleiste 3-fach 1,5m, cee stromverteiler, as schwabe cee stromverteiler, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker, Feuchtraum Steckdose, Baustellen Steckdose, Steckdose für außen, Steckdose für Baustelle, Steckdose für Außenbereich, Steckdose für Garten, Wandbefestigung, Steckdose Ein und Ausschalter, Steckdose Ein-Aus-Schalter, Steckdose mit Sicherheitsklappdeckel, CEE Steckdose, CEE Verlängerung, Starkstrom Steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
38619
ab € 36,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.