Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 6-fach Verteilersteckdose mit Schalter 1,5m H07RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-38606
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     38606
EAN/GTIN:
     4011160386060
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz

Steckdosenleiste mit Schalter für Baustelle H07RN-F

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem schwarzen Multistecker mit Schalter. Das 1,5 Meter lange Stromkabel H07RN-F 3G 1.5 ist geeignet für alle handelsüblichen Schutzkontaktstecker.
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. Der Mehrfachstecker entspricht Schutzart IP44 und ist geeignet für Außen / Außenbereich / Garten / Werkstatt / Baustelle.
  • Schalter: Schaltbare Steckerleiste inklusive beleuchteter Kontrolllampe für den einfachen Gebrauch. Universal Schalter zum Deaktivieren der Outdoor Mehrfachsteckdosenleiste, einfaches Stromsparen und bequeme Benutzung
  • Design: Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen haben Sie auch Platz für größere Netzteile nebeneinander. Praktisch mit Klappdeckeln und erhöhtem Berührungsschutz.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Leitungstyp:
H07RN-F
Steckplätze:
6 Stück
Farbe:
Schwarz/Blau
Schutzart:
IP44
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Kabellänge:
1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Verteilersteckdose, steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,5m, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination ip44, Mehrfachstecker, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker, Feuchtraum Steckdose, Baustellen Steckdose, Steckdose für außen, Steckdose für Baustelle, Steckdose für Außenbereich, Steckdose für Garten, Wandbefestigung, Steckdose Ein und Ausschalter, Steckdose Ein-Aus-Schalter, Steckdose mit Sicherheitsklappdeckel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
38630
ab € 9,65*
Ähnlich
as - Schwabe
38609
ab € 10,58*
Ähnlich
as - Schwabe
38631
ab € 12,35*
Ähnlich
as - Schwabe
38605
ab € 16,03*
Ähnlich
as - Schwabe
38603
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.