Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 5-fach Verteilersteckdose mit Schalter 4,5m H07RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-38605
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     38605
EAN/GTIN:
     4011160386053
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz

Steckdosenleiste mit Schalter für Baustelle H07RN-F

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem schwarzen Multistecker mit Schalter. Das 4,5 Meter lange Stromkabel H07RN-F 3G 1.5 ist geeignet für alle handelsüblichen Schutzkontaktstecker.
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. Der Mehrfachstecker entspricht Schutzart IP44 und ist geeignet für Außen / Außenbereich / Garten / Werkstatt / Baustelle.
  • Schalter: Schaltbare Steckerleiste inklusive beleuchteter Kontrolllampe für den einfachen Gebrauch. Universal Schalter zum Deaktivieren der Outdoor Mehrfachsteckdosenleiste, einfaches Stromsparen und bequeme Benutzung
  • Design: Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen haben Sie auch Platz für größere Netzteile nebeneinander. Praktisch mit Klappdeckeln und erhöhtem Berührungsschutz.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Leitungstyp:
H07RN-F
Steckplätze:
5 Stück
Farbe:
Schwarz/Blau
Schutzart:
IP44
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Kabellänge:
4,5 m
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Verteilersteckdose, steckdosenverteiler ip44, steckdosen-kombination, Mehrfachstecker, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker, Feuchtraum Steckdose, Baustellen Steckdose, Steckdose für außen, Steckdose für Baustelle, Steckdose für Außenbereich, Steckdose für Garten, Wandbefestigung, Steckdose Ein und Ausschalter, Steckdose Ein-Aus-Schalter, Steckdose mit Sicherheitsklappdeckel
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
38630
ab € 9,68*
Ähnlich
as - Schwabe
38609
ab € 10,69*
Ähnlich
as - Schwabe
38631
ab € 12,38*
Ähnlich
as - Schwabe
38606
ab € 11,23*
Ähnlich
as - Schwabe
38603
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.