| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-26020 Herst.-Nr.: 26020 EAN/GTIN: 4011160260209 |
| |
|
| | |
| Mammut Kabeltrommel mit mit klappbarem Fahrgestell - Mammut Kabeltrommel mit klappbarem Fahrgestell
- Durchmesser: 460 mm
- Ideal für Licht-, Sound- und Veranstaltungstechnik.
- Bestückbar mit unterschiedlichsten Materialien wie z. B. Seile, Draht, Wasserschlauch, Kabel, etc.
- Achtung: Gesetzliche Regelung für maximale Kabellängen beachten!
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Trommeldurchmesser: | 460 mm | Tiefe Leertrommel: | 180 mm | Durchmesser Blindplatte: | 300 mm | Stärke Blindplatte: | 8 mm | Anwendungsbereich: | Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, kabel-leertrommel as-schwabe, geräte-leertrommel, Kabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Aufbewahrungstrommel, Leetrommel für Kabel |
| | |
| |