Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Mammut Kunststoff-Leertrommel mit Tragegestell Ø460mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-26000
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     26000
EAN/GTIN:
     4011160260001
Suchbegriffe:
Geräte-Leertrommel
Kabel-Leertrommel
Kabelleertrommel
Leer Trommel

Mammut Kabeltrommel mit Tragegestell

  • Mammut Kabeltrommel mit Trage- und Fußgestell
  • Durchmesser: 460 mm
  • Ideal für Licht-, Sound- und Veranstaltungstechnik.
  • Bestückbar mit unterschiedlichsten Materialien wie z. B. Seile, Draht, Wasserschlauch, Kabel, etc.
  • Achtung: Gesetzliche Regelung für maximale Kabellängen beachten!
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Trommeldurchmesser:
460 mm
Tiefe Leertrommel:
180 mm
Durchmesser Blindplatte:
300 mm
Stärke Blindplatte:
8 mm
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel, Kabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Aufbewahrungstrommel, Leetrommel für Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,98*
€ 318,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,99*
€ 315,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.