Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Kunststoffkabeltrommel 40m H07BQ-F 5G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-23664
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     23664
EAN/GTIN:
     4011160236648
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
H07BQ-F
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Xperts CEE Kunststoffkabeltrommel H07BQ-F

  • Kabelrolle: Mit der 40 m Starkstrom-Kunststofftrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Mit unserem stabilen 320mmØ Kabelaufroller und dessen orange H07BQ-F 5G1, 5 Leitung vereinen Sie Reichweite und Multifunktionalität.
  • Material: Der Kabelaufroller ist aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff & hat ein stoßdämpfendes, stabiles X-Doppelrohrgestell mit Feststellbremse. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Haltegriff ausgestattet.
  • Eingang: CEE Stecker mit 400 V, 16 A, 5-polig. Optimal für den Außen- und Innenbereich, Baustelle, Camping oder Garten. Der ergonomisch geformte Haltegriff liegt optimal in der Hand. Mit der patentierten Leitungsführung wird Aufrollen und Abrollen vereinfacht.
  • Ausgang: Der Starkstromartikel verfügt über zwei Schutzkontaktsteckdosen (230 V) mit Sicherheitsklappe + Hammerzeichen und einer CEE Steckdose (400 V, 16 A, 5-polig). Das Stromkabel kann bestens im Freien verwendet werden.
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
40 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07BQ-F
Adernanzahl:
5 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 10.000 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, kabeltrommel 40 m außenbereich, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Starkstromkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,98*
€ 236,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
23668
ab € 168,24*
Ähnlich
as - Schwabe
23663
ab € 199,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.