Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Camping-Kabeltrommel Spannungsanzeige 25m H07BQ-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-12276
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12276
EAN/GTIN:
     4011160122767
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
CEE-Winkelkupplung
H07BQ-F
Gartenkabeltrommel

Camping-Gerätekabeltrommel H07BQ-F

  • Kabelrolle: Die Trommel verfügt über 1x Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, 1 CEE-Steckdose 230V/16A/3polig und 1x CEE Stecker mit powerlight.
  • Material: Die robuste Kabeltrommel aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff mit Feststellbremse ist spritzwassergeschützt & verfügt über eine 25m PUR-Leitung H07BQ-F 3G2,5 in Sicherheitsfarbe orange.
  • Sicherheit: Der IP44 Kabelaufroller mit ergonomischem Handgriff ist mit einem Thermoschutz-Schalter ausgestattet & ist ideal für die dauerhafte Verwendung im Outdoor-Bereich.
  • Camping: Nutzen Sie unseren Artikel beim Campen! Kann in trockenen & feuchten Räumen verwendet werden und eignet sich ideal für den Einsatz im Garten, Caravan, Garagen & Werkstätten.
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07BQ-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Anwendungsbereich:
Außenbereich
Kabelfarbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, h07bq-f 3g2,5 25m, cee-winkelkupplung, gartenkabeltrommel 25m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Campingtrommel, Camping Strom, Starkstromkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12272
ab € 117,61*
Ähnlich
as - Schwabe
12274
ab € 88,62*
Ähnlich
as - Schwabe
12270
ab € 82,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.