Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 6-fach Steckdosenleiste 5m 230V weiß Ein-Ausschalter IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-11671
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11671
EAN/GTIN:
     4011160116711
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem weißen Multistecker mit Schalter. Die Steckdosen zum Anschluss verschiedenster Elektro-Artikel verfügen über 5 Meter Stromkabel H05VV-F3G 1.5 mit erhöhtem Berührungsschutz.
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. Einfache Handhabung durch großen Stecker für alle handelsüblichen Steckdosen. Entspricht Schutzart IP20, für die Verwendung im Innenbereich.
  • Schalter: Schaltbare Steckerleiste inklusive beleuchteter Kontrolllampe für den einfachen Gebrauch. Universal Schalter zum Deaktivieren der Indoor Mehrfachsteckdosenleiste.
  • Design: Helles Design für Bürozubehör. Mehrzweck sechser Steckleiste auch für den privaten Gebrauch! Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen haben Sie auch Platz für mehrere, größere Netzteile nebeneinander.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
6 Stück
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6-fach weiß 5 m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11512
ab € 4,94*
Ähnlich
as - Schwabe
11511
ab € 4,67*
Ähnlich
as - Schwabe
11501
ab € 4,68*
Ähnlich
as - Schwabe
11672
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.