Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 6-fach Steckdosenleiste 1,4m 230V weiß Ein-Ausschalter IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-11501
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11501
EAN/GTIN:
     4011160115011
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit der Multisteckerleiste mit Ein-/Aus-Schalter. Zum Anschluss verschiedenster Elektro-Artikel geeignet. Die Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 erreicht eine Reichweite von 1,4 Meter.
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. IP20 Zertifizierung für die Verwendung im Innenbereich. Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen haben Sie auch Platz für größere Netzteile nebeneinander.
  • Schalter: Die schaltbare Steckdosenverteiler inklusive beleuchteter Kontrolllampe ist einfach zu bedienen: Zum Deaktivieren der Indoor Mehrfachsteckdosenleiste den Universal-Schalter drücken.
  • Design: Klassisches Design für Bürozubehör. Mehrzweck sechser Steckleiste auch für den privaten Gebrauch! Nutzen Sie die Leiste im Büro und Haushalt.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1,4 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
6 Stück
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11512
ab € 4,94*
Ähnlich
as - Schwabe
11511
ab € 4,70*
Ähnlich
as - Schwabe
11672
ab € 9,36*
Ähnlich
as - Schwabe
11671
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.