Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 6-fach Steckdosenleiste 2,5m Spiralkabel 230V schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-11462
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11462
EAN/GTIN:
     4011160114625
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste

Steckdosenleiste mit Spiralkabel

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem schwarzen Multistecker. Zum Anschluss verschiedenster Elektro-Artikel geeignet. Auch zum Befestigen an der Wand geeignet
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. Einfache Handhabung durch großen Stecker für alle handelsüblichen Steckdosen. IP20 Zertifizierung für die Verwendung im Innenbereich
  • Spiralkabel: Die Leiste verfügt über ein 1 Meter langes Kabel H05VV-F 3G 1,5, welches sich auf ca. 2,5 Meter ausdehnen lässt – durch die kompakte Leitung muss man kein Kabel mehr mühselig verstauen
  • Design: Dunkles Design für Bürozubehör. Mehrzweck sechsfach Steckleiste auch für den privaten Gebrauch! Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen haben Sie auch Platz für größere Netzteile nebeneinander
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2,5 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
6 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11432
ab € 13,57*
Ähnlich
as - Schwabe
11431
ab € 13,55*
Ähnlich
as - Schwabe
11461
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.