Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 3-fach Steckdosenleiste 3m 230V schwarz Berührungsschutz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-11332
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11332
EAN/GTIN:
     4011160113321
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste 3-fach

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem schwarzen Multistecker. Zum Anschluss verschiedenster Elektro-Artikel geeignet. Die Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 ist 3 Meter lang.
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. Einfache Handhabung durch großen Stecker für alle handelsüblichen Steckdosen. IP20 Zertifizierung für die Verwendung im Innenbereich.
  • Sicherheit: Die Leiste ist perfekt für den Haushalt geeignet und mit erhöhtem Berührungsschutz ausgestattet. Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards DIN VDE 0620-1 und DIN VDE 0281-5 geprüft
  • Design: Helles Design für Bürozubehör. Mehrzweck fünfer Steckleiste auch für den privaten Gebrauch! Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen haben Sie auch Platz für größere Netzteile nebeneinander.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
3 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 3-fach steckdosenleiste 3,0m schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 3fach, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker, Schukostecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
13912
ab € 3,26*
Ähnlich
as - Schwabe
13911
ab € 3,25*
Ähnlich
as - Schwabe
11331
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.