Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe IronCoat Schutzisolierung Metallkabeltrommel 40m H07RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10314
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10314
EAN/GTIN:
     4011160103148
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Kabeltrommel H07RN-F

  • Kabelrolle: Mit der verzinkten Metalltrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Dank der patentierten Leitungsführung wird das Ab- und Aufwickeln des 40 meter langen Kabels ganz einfach.
  • Material: Der Kabelaufroller ist aus feuerverzinktem Stahlblech & hat ein stoßdämpfendes, Rohrgestell mit Feststellbremse. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Haltegriff ausgestattet
  • Anschluss: Die hochwertige Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 erreicht eine Reichweite von 40 Meter und ermöglicht flexibles Arbeiten. Zusätzliche Sicherheit bietet der Thermoschutzschalter.
  • Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP44 ist der Artikel optimal für den Innen- und Außenbereich geeignet. Nutzen Sie den Outdoor-Artikel auch auf der Baustelle oder in Ihrem Garten.
  • Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
  • IronCoatMetallkabeltrommeln wurden durch die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) geprüft und entsprechen den Anforderungen nach GS-ET 35 / BGI 608. Somit sind sie bestens für den professionellen Einsatz auf Bau- und Montagestellen geeignet.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
40 m
Material:
Stahl feuerverzinkt
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Metall-Kabeltrommel, metall-kabeltrommel 40m, metall kabeltrommel, gartenkabeltrommel 40m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10313
ab € 65,86*
Ähnlich
as - Schwabe
10325
ab € 84,25*
Ähnlich
as - Schwabe
10333
ab € 94,93*
Ähnlich
as - Schwabe
20324
ab € 112,03*
Ähnlich
as - Schwabe
20325
ab € 101,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.