Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Ring-Gabelschlüssel Set 12-tlg. in Halter (45321)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Artikel-Nr.:
     C1069-45321
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     30496
EAN/GTIN:
     4010995453213
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel-sätze 6- 22 mm
ringmaulschlüssel sätze
ringmaulschlüssel-sätze wiha

Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten. Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.

Verbesserte Zugänglichkeit

Übersichtliche Aufbewahrung

Verringert das Verletzungsrisiko

Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Ring-Gabelschlüssel oder auch Ring- Maulschlüssel genannt, von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet. Zudem eignet sich das Ende mit dem Maul hervorragend zum Kontern von Schrauben und Muttern. Mit einer Maulstellung von 15° ist das Maul-Ende perfekt für das Arbeiten an Engstellen geeignet. Auf der anderen Seite eignet sich die Ringseite für das sichere Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen ohne abzurutschen. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Ring-Gabelschlüssel von Wiha für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden sowie griffigen Oberfläche, die zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen sorgt. Das Set beinhaltet insgesamt 12 Größen (6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/19/22), ordentlich verstaut in einer praktischen Halterung, welche für eine übersichtliche Aufbewahrung und einfache Entnahme sorgt.

in Anlehnung an DIN 3110

Inhalt:

  • 1x 6 mm x 6 mm (45404)
  • 1x 7 mm x 7 mm (45405)
  • 1x 8 mm x 8 mm (45406)
  • 1x 9 mm x 9 mm (45407)
  • 1x 10 mm x 10 mm (45408)
  • 1x 11 mm x 11 mm (45409)
  • 1x 12 mm x 12 mm (45410)
  • 1x 13 mm x 13 mm (45411)
  • 1x 14 mm x 14 mm (45412)
  • 1x 17 mm x 17 mm (45413)
  • 1x 19 mm x 19 mm (45414)
  • 1x 22 mm x 22 mm (45415)
  • 1x Halter
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Mutter, Installationen, Montage, Verschraubungen, Schraubenschlüssel, Maulschlüssel, Reparatur, Halter, Gabelschlüssel, set, schrauben schlüssel, Ringschlüssel, Ring Gabelschlüssel Set, Doppelringschlüssel, Doppel Sechskant Ringschlüssel, Gabelringschlüssel Satz, Maul-Ringschlüssel-Satz, maulschlüssel set, maul ringschlüssel set, gabelschlüsselsatz, ring maulschlüsselsatz, schlüsselsatz, schraubenschlüssel set, Ring maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.