Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5259960 Herst.-Nr.: 30396 EAN/GTIN: 4010995452445 |
| |
|
| | |
| Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahntem Ratschenschlüssel. Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Halter zur übersichtlichen Aufbewahrung und einfachen Entnahme. Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit an Engstellen durch 15° Maulstellung und Doppel-Sechskant Ringratsche. Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten. Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen. Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Ringratschen-Gabelschlüsseln von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet. Zudem eignet sich das Ende mit dem Maul hervorragend zum Kontern von Schrauben und Muttern. Mit einer Maulstellung von 15° ist das Maul-Ende perfekt für das Arbeiten an Engstellen geeignet. Auch beim Arbeiten mit der Ringratsche hat der Anwender dank des Doppel-Sechskants und der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel und höchste Komfortabilität bei Arbeiten im beengten Arbeitsumfeld. Dabei kann durch einfaches Wenden um die eigene Achse zwischen Rechts- und Linkslauf gewechselt werden. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Ringratschen-Gabelschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Das Set beinhaltet die sieben gängigsten Größen (8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm), ordentlich verstaut in einer praktischen Halterung. Die Halterung kann mit nur einer Hand geöffnet werden, um die passende Größe daraus zu entnehmen. Dabei verhilft die griffige Oberfläche, zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. in Anlehnung an DIN 3113 Inhalt: - 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 8 mm x 8 mm (44638)
- 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 10 mm x 10 mm (44640)
- 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 12 mm x 12 mm (44653)
- 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 13 mm x 13 mm (44654)
- 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 15 mm x 15 mm (44656)
- 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 17 mm x 17 mm (44658)
- 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 19 mm x 19 mm (44660)
- 1x Halter
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Siebhalter Aufbewahrung, Siebständer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm, modul werkzeuge, werkzeugmodul wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Mutter, Installationen, Montage, Verschraubungen, Schraubenschlüssel, Maulschlüssel, Maulschlüssel mit Ringratsche, Ratsche, Ratschenfunktion, Reparatur, Halter, Gabelschlüssel, set, schrauben schlüssel, Ratschenringschlüssel, Ringratschen, Ringratschen Gabelschlüssel Set, Ringschlüssel, Doppelringratsche, Doppel Sechskant Ringratsche, installationswerkzeug, chrom-vanadium-stahl, Doppel-Sechskant Ringratsche, muttern, maulstellung, feinverzahnung, montagewerkzeug, ratschenschlüssel werkzeugset, ringratschen-gabelschlüssel set |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 64,27* | € 82,48* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 63,84* | € 82,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 66,31* | € 83,04* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 67,53* | € 84,50* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 63,09* | € 88,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 64,27* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|