Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Spannungs- und Durchgangsprüfer 0,5 - 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien (45217)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1069-45217
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB25517
EAN/GTIN:
     4010995452179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher

Erhöht Ihre Flexibilität: Deckt den relevanten Spannungsbereich für Arbeiten eines Elektrikers ab.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Skala und Signalton für einfach ablesbare Messergebnisse.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Eine integrierte Taschenlampenfunktion sorgt für optimale Lichtverhältnisse.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Überprüfung der FI-Auslösung durch zwei Lasttasten.

Maße: 240 x 75 x 30 mm

Anwendung: Zum Feststellen von Spannungsfreiheit.

Anwendung: Zur normgerechten Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung, Drehfeldprüfung und Widerstandsmessung inkl. FI-Schutzschalter Auslösung.

Messkategorie: CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V

Normen:

Photovoltaik geeignet

0,5 - 1.000 V AC / 1.500 V DC

CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V

Einhandprüfung

Drehfeldmessung

FI-Lasttasten

Sicherheitsregel: Spannungsfreiheit feststellen! Der Spannungs- und Durchgangsprüfer von Wiha ist ihr idealer täglicher Begleiter um diese Voraussetzung der Sicherheitsregel einfach zu prüfen und Sie bei vielfältigen Anforderungen in Ihrem Berufsalltag zu unterstützen. Er ermöglicht eine Spannungsprüfung für einen umfangreichen Messbereich von 0,5V bis 1.000 V AC bzw. 1.500 V DC. Zusätzlich bietet der Spannungsprüfer die Möglichkeit der Durchgangsprüfung, der optischen Drehfeldprüfung, der Einpolprüfung sowie der automatischen Polaritätserkennung. Darüber hinaus können Widerstandsmessungen und Frequenzmessungen durchgeführt werden. Die Messergebnisse sind dank einer großen digitalen LCD-Anzeige, mit Hintergrundbeleuchtung sowie einer LED-Anzeige sofort ablesbar. Ein zusätzlicher Signalton signalisiert den Stromfluss bei der Durchgangsprüfung. Außerdem kann die Prüfung an Steckdosen komfortabel mit Hilfe des integrierten Abstandhalters einhändig durchgeführt werden. Zusätzlich bietet der Spannungsprüfer von Wiha, dank integrierter Taschenlampenfunktion, optimale Lichtverhältnisse, auch in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen. Gleichzeitiges Drücken der Tasten an beiden Griffen der Prüfspitzen ermöglicht die Funktionsprüfung des FI-Schutzschalters durch das Zuschalten einer Last. Gemäß den Messkategorien CAT III bis 1.000 V und CAT IV bis 600 V bietet der Spannungs- und Durchgangsprüfer von Wiha maximale Sicherheit für Arbeiten im Bereich der Gebäudeinstallation sowie direkt an Quellen der Niederspannungsinstallation.

IEC/EN 61243-3:2014, IP64, CE

Weitere Informationen:
SB - Verpackung:
Nein
Breite (mm):
110 mm
Höhe (mm):
50 mm
Gesamtlänge (mm):
282 mm
Spannung min (V AC):
0.5 V AC
Spannung max (V AC):
1000 V AC
Spannung min - max (V AC):
0.5 - 1000
Spannung min (V DC):
0.5 V DC
Spannung max (V DC):
1500 V DC
Spannung min - max (V DC):
0.5 - 1500
Widerstand (Ω):
1999 Ω
Frequenz (Hz):
950 Hz
Berührungslose Spannungsprüfung:
Ja
ATEX Zulassung:
Nein
Photovoltaik-tauglich:
Ja
Emobility-tauglich:
Nein
Akustisches Signal:
Ja
Integrierte Taschenlampe:
Ja
FI Prüfung:
Ja
Messkategorie:
CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
Display:
LCD | LED
Schutzart IP:
IP64
Drehfeldanzeige:
LED L, R
Durchgangsprüfung:
LED und akustischer Ton
Betriebstemperatur min - max (°C):
-15 - 50
Lagertemperatur min (°C):
-20 °C
Höhe über NN:
2000 m
Einpolige Phasenprüfung:
100 V AC
Einpolige Phasenpruefung max (V AC):
700 V AC
Einpolige Phasenpruefung min - max (V AC):
100 - 700
Einpolige Phasenpruefung min (Hz):
40 Hz
Einpolige Phasenpruefung max (Hz):
70 Hz
Einpolige Phasenpruefung min - max (Hz):
40 - 70
Drehfeldprüfung:
170 - 7.000 V Phase zu Phase AC 40-70 Hz
Durchgangstest:
Messbereich 0 - 500 kΩ + 50%
LED Toleranzen:
gemäß EN 61243-3
LED ELV Anzeige:
> 50 V AC, > 120 V DC
LCD Bereich:
0,5 V - 1.000 V AC, 0,5 V - 1.500 V DC
LCD Auflösung:
0.1 V (< 10 V) und 1 V (> 10 V)
LCD Genauigkeit:
+/- 3 %, +/- 3 Digit (< 10 V) und +/- 3 %, +/- 5 Digit (> 10 V)
LCD Überlaufanzeige:
OL
Eigenzeit (s):
< 0,5 s LED und < 1 s LCD
Sicherheitsstrom (mA):
Is < 3.5 mA (Bei 1.000 V)
Messbetrieb:
30 s AN (Betriebszeit), 240 s OFF (Wiederherstellungszeit)
Batterieverbrauch (mA):
80 mA
Luftfeuchtigkeit RH max (%):
85 %
Verschmutzungsgrad:
2
mit Batterie / Akku:
Ja
Batterie Typ (IEC-Bezeichnung):
2x AAA-Batterien
Batterie Bezeichnung:
ZN/C: Zinc / Carbon Batterie
Batterie Spannung (V):
1.5 V
Batterie Kapazität (mAh):
1300 mAh
Batterie Kapazität (Ah):
1.3 Ah
Batterie Gewicht (g):
8 g
Gesamtgewicht Batterie in Produkt (g):
16 g
Watt/Stunde (w/h):
1.95 w/h
Batterie in Verpackung mitgeliefert?:
Ja
"Batterie" oder "Zelle":
Batterie
Anzahl der Zellen:
2
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubendreher, Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, wiha durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Stromzange, Strommesszange, spannungsprüfer, DUSPOL, multimeter digital, drehfeldmessgerät, drehfeldmesser, ohmmeter, Spannungspüfer duspol, Digitalmultimeter, Installationsmessgeräte, Peakmeter, Strommesszange Gleichstrom, duspol spannungsprüfer digital, Multimeter Stromprüfer, zangenamperemeter für gleichstrom, Clamp Meter, Zangenampermeter, Multimeter zange, Amper Zange, Leistungsmessgerät, Stromprüfer Voltmeter, Spannungsmesser, spannungsmesser digital, durchgangsprüfer mit ton, durchgangsprüfer akustisch, Durchgangsprüfung, Phasenprüfung, schukotest, digitaler Stromprüfer, stromprüfer, Spannungsprüfer zweipolig, Spannungsprüfer VDE, spannungsprüfer photovoltaik, 2 poliger spannungsprüfer, 2 poliger spannungsprüfer mini, spannungsprüfer mini, spannungsprüfer mit fi, spannungsprüfer mit fi test, spannungsprüfer mit fi tester, spannungsprüfer led, spannungsprüfer lcd, voltage tester, digitaler spannungsmesser, einhand spannungsprüfung, zweipoliger Spannungsprüfer, Spannungs- und Durchgangsprüfer, LCD Anzeige, LED Anzeige, Einpolprüfung, Polaritätserkennung, Frequenz messen, Frequenzmessung, Spannung prüfen, Spannungsfreiheit, Spannungsfreiheit sicherstellen, Widerstand messen, Widerstandsmessung, Drehfeld prüfen, Drehfeldprüfung, FI-Schalter, CAT, Gebäudeinstallation, Niederspannungnetz, FI-Schutzschalter, Last zuschalten, Fehlerstrom, photovoltaik-tauglich
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.