Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Spannungs- und Durchgangsprüfer 12 - 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien (45216)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1069-45216
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB25516
EAN/GTIN:
     4010995452162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
wiha durchgangsprüfer
durchgangsprüfer

Vereinfacht Ihre Arbeit: Schnelle Einhandprüfung an Netzsteckdosen durch 19 mm Kontaktabstand.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Eine integrierte Taschenlampenfunktion sorgt für optimale Lichtverhältnisse.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Überprüfung der FI-Auslösung durch zwei Lasttasten.

Maße: 240 x 75 x 30 mm

Anwendung: Zum Feststellen von Spannungsfreiheit.

Anwendung: Zur normgerechten Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung und Drehfeldprüfung inkl. FI-Schutzschalter Auslösung.

Messkategorie: CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V

Normen:

12 - 1.000 V AC / 1.500 V DC

CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V

Einhandprüfung

Drehfeldmessung

FI-Lasttasten

Sicherheitsregel: Spannungsfreiheit feststellen! Der Spannungs- und Durchgangsprüfer von Wiha ist ihr idealer täglicher Begleiter um diese Voraussetzung der Sicherheitsregel einfach zu prüfen und Sie bei vielfältigen Anforderungen in Ihrem Berufsalltag zu unterstützen. Er ermöglicht eine Spannungsprüfung im komfortablen Messbereich von 12 bis 1.000 V AC bzw. 1.500 V DC. Zusätzlich bietet er die Möglichkeit der Durchgangsprüfung, der optischen Drehfeldprüfung, der Einpolprüfung sowie der automatischen Polaritätserkennung. Die Messergebnisse sind dank einer LED-Anzeige einfach ablesbar. Ein zusätzlicher Signalton signalisiert den Stromfluss bei der Durchgangsprüfung. Außerdem kann die Prüfung an Steckdosen komfortabel mit Hilfe des integrierten Abstandhalters einhändig durchgeführt werden. Zusätzlich bietet der Spannungsprüfer von Wiha, dank integrierter Taschenlampenfunktion, optimale Lichtverhältnisse, auch in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen. Gleichzeitiges Drücken der Tasten an beiden Griffen der Prüfspitzen ermöglicht die Funktionsprüfung des FI-Schutzschalters durch das Zuschalten einer Last. Gemäß den Messkategorien CAT III bis 1.000 V und CAT IV bis 600 V bietet der Spannungs- und Durchgangsprüfer von Wiha maximale Sicherheit für Arbeiten im Bereich der Gebäudeinstallation sowie direkt an Quellen der Niederspannungsinstallation.

IEC/EN 61243-3:2014, IP64, CE

Weitere Informationen:
SB - Verpackung:
Nein
Breite (mm):
110 mm
Höhe (mm):
50 mm
Gesamtlänge (mm):
282 mm
Spannung min (V AC):
12 V AC
Spannung max (V AC):
1000 V AC
Spannung min - max (V AC):
12 - 1000
Spannung min (V DC):
12 V DC
Spannung max (V DC):
1500 V DC
Spannung min - max (V DC):
12 - 1500
Berührungslose Spannungsprüfung:
Nein
ATEX Zulassung:
Nein
Photovoltaik-tauglich:
Nein
Emobility-tauglich:
Nein
Akustisches Signal:
Ja
Integrierte Taschenlampe:
Ja
FI Prüfung:
Ja
Messkategorie:
CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
Display:
LED
Schutzart IP:
IP64
Drehfeldanzeige:
LED L, R
Durchgangsprüfung:
LED und akustischer Ton
Betriebstemperatur min - max (°C):
-15 - 50
Lagertemperatur min (°C):
-20 °C
Höhe über NN:
2000 m
Einpolige Phasenprüfung:
100 V AC
Einpolige Phasenpruefung max (V AC):
700 V AC
Einpolige Phasenpruefung min - max (V AC):
100 - 700
Drehfeldprüfung:
170 - 1.000 V Phase zu Phase AC 50/60 Hz
Durchgangstest:
Messbereich 0 - 500 kΩ + 50%
LED Toleranzen:
gemäß EN 61243-3
LED ELV Anzeige:
> 50 VAC, > 120 V DC
LCD Bereich:
X
LCD Auflösung:
X
LCD Genauigkeit:
X
LCD Überlaufanzeige:
X
Eigenzeit (s):
< 0,5 s bei 100 % des nominellen Wertes
Sicherheitsstrom (mA):
Is < 3.5 mA (Bei 1.000 V)
Messbetrieb:
30 s AN (Betriebszeit), 240 s OFF (Wiederherstellungszeit)
Batterieverbrauch (mA):
80 mA
Luftfeuchtigkeit RH max (%):
85 %
Verschmutzungsgrad:
2
mit Batterie / Akku:
Ja
Batterie Typ (IEC-Bezeichnung):
2x AAA-Batterien
Batterie Spannung (V):
1.5 V
Batterie Kapazität (mAh):
1300 mAh
Batterie Kapazität (Ah):
1.3 Ah
Batterie Gewicht (g):
8 g
Gesamtgewicht Batterie in Produkt (g):
16 g
Watt/Stunde (w/h):
1.95 w/h
Batterie in Verpackung mitgeliefert?:
Ja
"Batterie" oder "Zelle":
Batterie
Anzahl der Zellen:
2
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iii, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Stromzange, Strommesszange, spannungsprüfer, DUSPOL, multimeter digital, drehfeldmessgerät, drehfeldmesser, ohmmeter, Spannungspüfer duspol, Digitalmultimeter, Installationsmessgeräte, Peakmeter, Strommesszange Gleichstrom, duspol spannungsprüfer digital, Multimeter Stromprüfer, zangenamperemeter für gleichstrom, Clamp Meter, Zangenampermeter, Multimeter zange, Amper Zange, Leistungsmessgerät, Stromprüfer Voltmeter, Spannungsmesser, spannungsmesser digital, durchgangsprüfer mit ton, durchgangsprüfer akustisch, Durchgangsprüfung, Phasenprüfer, Phasenprüfung, schukotest, digitaler Stromprüfer, stromprüfer, Spannungsprüfer zweipolig, Spannungsprüfer VDE, spannungsprüfer photovoltaik, 2 poliger spannungsprüfer, 2 poliger spannungsprüfer mini, spannungsprüfer mini, spannungsprüfer mit fi, spannungsprüfer mit fi test, spannungsprüfer mit fi tester, spannungsprüfer led, spannungsprüfer lcd, voltage tester, digitaler spannungsmesser, einhand spannungsprüfung, zweipoliger Spannungsprüfer, Spannungs- und Durchgangsprüfer, LED Anzeige, Einpolprüfung, Polaritätserkennung, Spannung prüfen, Spannungsfreiheit sicherstellen, Widerstand messen, Widerstandsmessung, Drehfeld prüfen, Drehfeldprüfung, FI-Schalter, Last zuschalten, Fehlerstrom, CAT, Gebäudeinstallation, Niederspannungsinstallation, FI-Schutzschalter, photovoltaik-tauglich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.