Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Ratschenschlüssel Set 1/2" 25-tlg. in Schaumeinlage (44740)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-44740
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44740
EAN/GTIN:
     4010995447403
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts-/ Linkslauf durch Umschalthebel variabel einstellbar.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischer Schaumeinlage zur übersichtlichen Aufbewahrung.

Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahntem Ratschenschlüssel.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Passgenau, robust und leicht zu reinigen.

Maße: 395x280x32 mm

Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.

Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Steckschlüsseleinsätzen von Wiha bekommt der Anwender jede Verschraubung einfach geöffnet. Mit dem Set aus den 21 gängigsten 1/2" Steckschlüsseleinsätzen in den Größen von 8 - 28 mm, einem Ratschenschlüssel und drei Verlängerungen ist der Anwender bestens ausgestattet. Der beiliegende Ratschenschlüssel verleiht dem Anwender in Kombination mit der Auswahl an Steckschlüsseln die notwendige Flexibilität im Arbeitseinsatz. Bei Arbeiten mit dem Ratschenschlüssel hat der Anwender dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel. Dabei kann der Rechts-/ Linkslauf durch den integrierten Umschalthebel variabel eingestellt werden. In Kombination mit den beiliegenden Verlängerungen können tiefliegende Muttern und Schrauben problemlos erreicht werden. Die Steckschlüssel und Verlängerungen werden mechanisch verriegelt. Der Wechsel erfolgt durch Drücken des Auslöseknopfs. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Steckschlüsseleinsätze für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Der gesamte Set Inhalt ist geordnet und übersichtlich in einer Schaumstoffeinlage aufbewahrt, in welcher das schnelle Finden des passenden Steckschlüssels durch Kennzeichnungen unterstützt wird.

in Anlehnung an DIN 3120 / 3122 / 3124

Inhalt:

  • 1x 1/2" x 257 mm (44709)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 8,0 mm x 38 mm (44713)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 9,0 mm x 38 mm (44714)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 10,0 mm x 38 mm (44715)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 11,0 mm x 38 mm (44716)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 12,0 mm x 38 mm (44717)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 13,0 mm x 38 mm (44718)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 14,0 mm x 38 mm (44719)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 15,0 mm x 38 mm (44720)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 16,0 mm x 38 mm (44721)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 17,0 mm x 38 mm (44722)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 18,0 mm x 38 mm (44723)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 19,0 mm x 38 mm (44724)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 20,0 mm x 38 mm (44725)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 21,0 mm x 38 mm (44726)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 22,0 mm x 38 mm (44727)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 23,0 mm x 40 mm (44728)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 24,0 mm x 40 mm (44729)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 25,0 mm x 42 mm (44730)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 26,0 mm x 42 mm (44731)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 27,0 mm x 44 mm (44732)
  • 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 28,0 mm x 44 mm (44733)
  • 1x Verlängerung 1/2" für Steckschlüsseleinsätze 75 mm (44710)
  • 1x Verlängerung 1/2" für Steckschlüsseleinsätze 150 mm (44711)
  • 1x Verlängerung 1/2" für Steckschlüsseleinsätze 250 mm (44712)
  • 1x Schaumstoffeinlage
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 25 tlg 1/2 z, ratschenmaulschlüssel, 1/2 zoll ratschenmaulschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, werkzeugkoffer xxl iii, kofferdeckel, deckel, ersatzteil, Werkzeugkoffer, Stecknuss, Nüsse, nuss, ¼“ Steckschlüssel-Satz, Mutter, Verschraubungen, Ratsche, Ratschenfunktion, Installationen, Montage, Verlängerung, Steckschlüssel, Knarre, Retsche
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.