Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Ringratschen-Gabelschlüssel Set 12-tlg. in Halter (44665)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p2307684
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44665
EAN/GTIN:
     4010995446659
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahnter Ringratsche.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Halter zur übersichtlichen Aufbewahrung und einfachen Entnahme.

Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit an Engstellen durch 15° Maulstellung und Doppel-Sechskant Ringratsche.

Maße Produkt: 295 x 255 x 48 mm (L x B x T)

Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.
Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.

Verschrauben ohne Abzusetzen dank Feinverzahnung mit 72 Zähnen

Perfekt für Engstellen dank kleinem Maulschlüsselwinkel

Übersichtliche Aufbewahrung

Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit den Ringratschen-Gabelschlüsseln von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet. Zudem eignet sich das Ende mit dem Maul hervorragend zum Kontern von Schrauben und Muttern. Mit einer Maulstellung von 15° ist das Maul-Ende perfekt für das Arbeiten an Engstellen geeignet. Auch beim Arbeiten mit der Ringratsche hat der Anwender dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel und durch den Doppel-Sechskant höchste Komfortabilität bei Arbeiten im beengten Arbeitsumfeld. Dabei kann durch einfaches Wenden um die eigene Achse zwischen Rechts- und Linkslauf gewechselt werden. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Ringratschen-Gabelschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Das Set beinhaltet die 12 gängigsten Größen von 8 bis 19 mm, ordentlich verstaut in einer praktischen Halterung. Die Halterung kann mit nur einer Hand geöffnet werden, um die passende Größe daraus zu entnehmen.Dabei verhilft die griffige Oberfläche, zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen.

In Anlehnung an DIN 3113

Inhalt:

  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 8 mm x 8 mm (44638)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 9 mm x 9 mm (30309)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 10 mm x 10 mm (44640)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 11 mm x 11 mm (44643)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 12 mm x 12 mm (44653)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 13 mm x 13 mm (44654)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 14 mm x 14 mm (44655)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 15 mm x 15 mm (44656)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 16 mm x 16 mm (44657)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 17 mm x 17 mm (44658)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 18 mm x 18 mm (30318)
  • 1x Ringratschen-Gabelschlüssel 19 mm x 19 mm (44660)
  • 1x Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, ratschenringmaulschlüssel-satz, Ratsche, Maulschlüssel, Maulschlüssel mit Ringratsche, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, schrauben schlüssel, Ringschlüssel, Ring Gabelschlüssel Set, Doppel-Sechskant Ringratsche, Gabelringschlüssel Satz, Maul-Ringschlüssel-Satz, maulschlüssel set, maul ringschlüssel set, gabelschlüsselsatz, ring maulschlüsselsatz, schlüsselsatz, schraubenschlüssel set, Ring maulschlüssel, ratschenschlüssel, ringratschenschlüssel, multiratsche, multiratschen schlüssel, multi ratschen schlüssel, Ratschenschlüssel umschaltbar, ringratsche umschaltbar, Ratschen-schlüssel-Satz Maulschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel-Satz
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 74,38*
€ 93,36*
1 Tag
7
pro Stück
€ 5,90*
ab € 76,89*
€ 94,17*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 81,05*
€ 98,99*
1 Tag
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 81,53*
€ 100,02*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,79*
€ 100,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
44640
€ 11,98*
Sonstiges
Wiha
44654
€ 14,02*
Sonstiges
Wiha
44658
€ 18,08*
Sonstiges
Wiha
44660
€ 19,00*
Sonstiges
Wiha
44638
€ 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.