Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Wiha zai Hause E-Schraubendreher Set, 11-tlg. (44621)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1069-44621
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     DHT0001
EAN/GTIN:
     4010995446215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

Maße: E-Schraubendreher: 168 x 36 x 36 mm
Komplettes Set in Verpackung: 195x112x57 mm

Abtrieb: Durch die zwei verschiedenen Drehmomentstufen ist für jeden Anwendungsbereich immer die passende Kraftstufe auswählbar. Hierbei ist die orangene Kraftstufe 1 mit 1,0 Nm für stärkere Schraubarbeiten und die grüne Kraftstufe 2 mit 0,5 Nm für filigrane und empfindliche Schraubarbeiten verwendbar.

Anwendung: Möbelaufbau, Fahrradreparatur oder filigrane Arbeiten Dank des kompakten, handlichen und leichten Designs ist das Gerät perfekt auch für unterwegs.

Ausfuehrung: -Integrierter Hochleistungsakku: 18650 Lithium-Ionen-Akku 2,0 Ah.
-Nennspannung: 4,0 V.
-Ladezeit: 2h (1 A) / 1h (2 A).
-Temperatur der Ladeumgebung: 0 - 40°C.
-Leerlaufdrehzahl: 200 /min.
-GS geprüft

Bithalter: Die magnetische Bithalterung des schnell aufladbaren, elektrischen Schraubendrehers ermöglicht Ihnen einen einfachen, sicheren und werkzeugfreien Bitwechsel.
Durch die abnehmbare Verlängerung, können Sie ganz nach Belieben und Situation selbst entscheiden, ob Sie sie verwenden oder nicht.

Bits: Das Farbleitsystem der zwei Kraftstufen (orange und grün) lässt sich bei den Wiha Qualität-Bits wiederfinden. Hierbei zeigt die farbliche Markierung der Bits, die auszuwählende Kraftstufe an.

Extra: Die LED-Leuchte ermöglicht schattenloses und präzises Arbeiten auch in dunklen Umgebungen.

Griff: Der ergonomischen Griff ermöglicht auch problemlos langes Arbeiten.

Material: Griff: Hartzone PA6-GF30, Weichzone TPE
Verlängerung: Sechskant aus 6150, Innensechskant aus rostfreiem Stahl
Bits: S2, Oberfläche aus Zinkphosphat, Härte: 60HRC

Der elektrische Akku Schraubendreher von Wiha zai Hause – der perfekte Allrounder für Ihren Alltag. Egal ob Möbelaufbau, Fahrradreparatur oder filigrane Arbeiten, mit diesem elektrischen Akkuschraubendreher haben Sie für alle Anwendungen immer das richtige Werkzeug parat. Dank des kompakten, handlichen und leichten Designs ist das Gerät perfekt auch für unterwegs. Die LED-Leuchte des elektrischen Schraubendrehers ermöglicht schattenloses und präzises Arbeiten auch in dunklen Umgebungen. Alles in gewohnter Wiha Qualität.

Inhalt:

  • 1x E-Schraubendreher
  • 1x Standard-Bits C6,3 | Länge 25 mm Schlitz: 4,5
  • 1x Standard-Bits C6,3 | Länge 25 mm Schlitz: 6,5
  • 1x Standard-Bits C6,3 | Länge 25 mm Kreuzschlitz Phillips: PH1
  • 1x Standard-Bits C6,3 | Länge 25 mm Kreuzschlitz Phillips: PH2
  • 1x Standard-Bits C6,3 | Länge 25 mm Kreuzschlitz Phillips: PH3
  • 1x Standard-Bits C6,3 | Länge 25 mm Sechskant: 4
  • 1x Standard-Bits C6,3 | Länge 25 mm Sechskant: 5
  • 1x Standard-Bits C6,3 | Länge 25 mm Sechskant: 6
  • 1x USB-Ladekabel Typ C 30 cm
  • 1x Verlängerung
Weitere Suchbegriffe: wiha schraubendrehersatz, schraubendrehersatz 11 teilig, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, akku schraubendreher elektrisch, e schraubendreher set, Elektrischer Schraubendreher, elektrischer schraubendreher mit drehmoment, elektrischer schraubendreher set, elektrischer schraubenzieher, kabelloser schraubendreher, schraubendreher set kabellos, e schraubendeher akku, elektrischer schraubendreher drehmoment
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.