Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 9-tlg. mattverchromt in SB-Kartonverpackung (43851)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-43851
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB369RH901
EAN/GTIN:
     4010995438517
Suchbegriffe:
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Ringmaulschlüssel-Sätze
Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüsselsatz

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort.

Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht.

Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicRing® Haltefunktion hält alle Sechskant-Schrauben ohne Magnet fest.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall.

Anwendung: Geeignet für das Herausheben von versenkten Normschrauben sowie das Einführen und Verschrauben in waagrechte, schräge oder tiefe Sacklöcher.

Ergänzende Information: MagicRing® ab Größe SW3.

Schnelle Auswahl - Einfaches Entnehmen

Hochwertig verchromte Oberfläche

Perfekt für Engstellen

Haltefunktion ohne Magnet

Haltefunktion ohne Magnet

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 1,5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 3,0 mm x 128 mm (20549)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 4,0 mm x 142 mm (20550)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 5,0 mm x 163 mm (20570)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 6,0 mm x 184 mm (20551)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 8,0 mm x 206 mm (20552)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 10,0 mm x 231 mm (20553)
  • 1x ErgoStar Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel-satz wiha, stiftschlüssel satz, stiftschlüssel-satz 9-teilig, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, Werkzeug Set, Stiftschlüsselhalter, Schlüssel Set, Winkelschrauber, Schlüssel Satz, Stiftschlüssel Set, Winkelschlüssel, Sechskant, Sechskant Kugelkopf, insechskantschlüsselsatz, Innensechskantschlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,70* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
20553
ab € 3,85*
Sonstiges
Wiha
20549
ab € 1,27*
Sonstiges
Wiha
20550
ab € 1,62*
Sonstiges
Wiha
20570
ab € 1,81*
Sonstiges
Wiha
20551
ab € 2,14*
Sonstiges
Wiha
20552
ab € 2,93*
Sonstiges
Wiha
01392
ab € 0,59*
Sonstiges
Wiha
01393
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01395
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.