Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Kabelschneider Professional electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 180 mm, 7" (43660)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Symbole
Artikel-Nr.:
     C1069-43660
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z50318006
EAN/GTIN:
     4010995436605
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Steigert Ihre Effizienz: Sauberes Arbeiten durch quetschfreies Schneiden von Kabel.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabel, auch geeignet zum Abisolieren und Entmanteln.

Anwendung: Nicht für Stahlseile, -drähte und hartgezogene Kupferleiter geeignet.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

VDE- und GS-geprüft

Geprüft gemäß IEC 60900.

Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Gesamtlänge (Zoll):
7"
Gesamtlänge (mm):
180 mm
Schneidkraft:
4
Querschnittsfläche max. (mm²):
50 mm²
Querschnittsfläche min. - max. (mm²):
- 50
mit Batterie:
Nein
Weitere Suchbegriffe: wiha kabelschere, kabelschere, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, kabelschneider elektrik, VDE Zangen Set, vde zange, Elektrikerzange, Elektriker Zangen Set, zange elektrik, zange elektriker, elektro, elektrowerkzeug, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, VDE Prüfung, Elektriker Werkzeug, Fünf Sicherheitsregeln, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, Werkzeug für Elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektrik, Elektriker Werkzeuge, werkzeug elektrik, werkzeug für elektriker, Elektriker Seitenschneider, saitenschneider elektrisch, saitenschneider vde, elektro zange, kabelschneider fahrrad, kabelschneider klein, kabelschneider abisolieren, kabelschneider rot, Zangen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.