Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Kabelschneider Classic 210 mm, 8 1/4" (43541)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-43541
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43541
EAN/GTIN:
     4010995435417
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider

Steigert Ihre Effizienz: Sauberes Arbeiten durch quetschfreies Schneiden von Kabel.

Anwendung: Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabel, auch geeignet zum Abisolieren und Entmanteln.

Anwendung: Nicht für Stahlseile, -drähte und hartgezogene Kupferleiter geeignet.

Ausfuehrung: Leichtes, kraftsparendes und sauberes Schneiden durch spezialgeschliffene Präzisionsschneide.

Ausfuehrung: Langlebige Schneiden durch zusätzliche induktive Härtung auf ca. 58 HRC.

Ausfuehrung: Sicherheitsanschlag gegen Fingerverletzungen nach dem Schneiden.

Kopfform: Klassiche Schneidenform.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Gesamtlänge (mm):
210 mm
Gesamtlänge (Zoll):
8 1/4"
Schneidkraft:
20
Querschnittsfläche max (mm²):
60 mm²
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: wiha kabelschere, kabelschere, kabelschere 210mm, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, kabelschneider fahrrad, kabelschneider klein, kabelschneider abisolieren, kabelschneider rot
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.